間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

エコ ストライプ ベスト

注文コード
05868265
品番
E1012
内容量
1着
参考基準価格
¥9,500
通常価格単価(税別)
¥7,600¥7,220
特価

 

●関連商品MonotaRO#: 
スカート  
●特長: 
スタイリッシュなストライプに4つのボタンで縦のラインを強調。スリムなイメージに。家庭洗濯可  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
再生ポリエステル60% ポリエステル35% キュプラ5%  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
13号  
●肩幅(cm): 
35  
●着丈(cm): 
50  
●バスト(cm): 
95  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34