曜日別特売
E1011 エコ スタンダード ベスト 神馬本店 05868317

エコ スタンダード ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
05868317
品番
E1011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

シンプルなフロントデザイン。シルキッシュなポケット配色がポイント。家庭洗濯可

サイズ
9号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
48
バスト(cm)
88
種別
ベスト
材質
再生ポリエステル65% ポリエステル35%
色
ネイビー
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
19 103 056
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする