間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

エコ スタンダード ベスト

注文コード
05868344
メーカー品番
E1011
内容量
1着
参考基準価格
¥8,500
単価(税別)
¥6,800

 

●関連商品MonotaRO#: 
スカート  
●特長: 
シンプルなフロントデザイン。シルキッシュなポケット配色がポイント。家庭洗濯可  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
再生ポリエステル65% ポリエステル35%  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
15号  
●肩幅(cm): 
36  
●着丈(cm): 
50  
●バスト(cm): 
99  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エコ スタンダード スカート

神馬本店

商品点数:14

¥4,560〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧