神馬本店
- ●関連商品MonotaRO#:
- ベスト(エコストライプ) ベスト(エコスタンダード)
- ●特長:
- ストレッチ&制電裏地「apty-s」を使用し、スカートのズレあがりや静電気によるまとわりつきを解消。
3段カギホックでウエストにうれしいゆとりが持てます。家庭洗濯可
左右シームポケット後ろベンツ
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 再生ポリエステル65% ポリエステル35%
- ●色:
- エンジ
- ●サイズ:
- 17号
- ●ウエスト(cm):
- 80
- ●スカート丈(cm):
- 55
- ●ヒップ(cm):
- 111