間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

エコ スタンダード スカート

  
注文コード
05868502
品番
E1050
内容量
1枚
参考基準価格
¥6,500
単価(税別)
¥4,560

 

●関連商品MonotaRO#: 
ベスト(エコストライプ) ベスト(エコスタンダード)  
●特長: 
ストレッチ&制電裏地「apty-s」を使用し、スカートのズレあがりや静電気によるまとわりつきを解消。
3段カギホックでウエストにうれしいゆとりが持てます。家庭洗濯可
左右シームポケット後ろベンツ  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
再生ポリエステル65% ポリエステル35%  
●色: 
エンジ  
●サイズ: 
19号  
●ウエスト(cm): 
86  
●スカート丈(cm): 
55  
●ヒップ(cm): 
116  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エコ スタンダード ベスト

神馬本店

商品点数:7

¥6,120〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34