間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

半袖ブラウス(タイ付)

注文コード
05868737
メーカー品番
SN15BB
内容量
1枚
参考基準価格
¥7,500
通常価格単価(税別)
¥5,973¥5,674
特価

 

●特長: 
タイ付で襟元をおしゃれで清楚なイメージに。快適、安心な防汚加工。家庭洗濯可  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
エラリーヌツイル(ポリエステル80%、綿20%)、SR加工(防汚加工)  
●色: 
ピンク  
●サイズ: 
9号  
●タイプ: 
半袖  
●肩幅(cm): 
39  
●袖丈(cm): 
24  
●着丈(cm): 
60  
●バスト(cm): 
100  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧