工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
EARTH MAN
EARTH MAN
エアーコンプレッサー
当日出荷とは
注文コード
05869297
メーカー品番
AC-310
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格
単価(税別)
¥59,231
¥56,269
数量:
●特長:
2気筒リリース付 大容量39L キャスター付
●仕様:
圧力調整:圧力スイッチ
●質量(kg):
39
●電源(V):
100(50/60Hz)
●タンク容量(L):
39
●設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
):
10
●コード長さ(m):
1.7
●圧力調整範囲(kgf/cm
2
):
0〜8
●最大吐出量(L/min):
250
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
760×680×330
●消費電力(W)(50/60Hz):
1300/1200
●最高圧力:
8kgf/cm2
●消費電流(A)(50/60Hz):
14.5/13.5
●空気接続口:
1/4 カプラ
●RED BOOKVol3ページ:
850
●総合カタログVol13ページ:
225
その他関連商品
06794286
AC-310用ドレンバルブ
EARTH MAN
-
1個
¥1,200
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアーコンプレッサー
EARTH MAN
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)