間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神馬本店

長袖ブラウス(タイ付)

注文コード
05972495
品番
OM19BB
内容量
1枚
参考基準価格
¥8,400
単価(税別)
¥5,976

 

●特長: 
タイ付で襟元をおしゃれで清楚なイメージに。快適、安心な防汚加工。家庭洗濯可  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
エラリーヌツイル(ポリエステル80%、綿20%)、SR加工(防汚加工)  
●色: 
ピンク  
●サイズ: 
17号  
●タイプ: 
長袖  
●肩幅(cm): 
43  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
64  
●バスト(cm): 
115  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34