DS-252-331-7 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070084

 

DS-252-331-7 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070084
DS-252-331-7 エコ分別カラーペール65(蓋)オープン テラモト 06070084

エコ分別カラーペール65(蓋)オープン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06070084
品番
DS-252-331-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

カラー分別が容易にできる屑入れ。
ゴミの種類に合わせた投入口で他の物が入りにくい。
シール1枚入り

用途
オフィス、公共施設、病院、学校、スーパー、量販店、工場、レジャー施設、イベント会場、建設現場などに。
タイプ
あきかん
付属品
シール1枚
トラスコ品番
817-3016
種別
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約1.0(蓋のみ)
種類
分別用
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約346×480×270
色(フタ)
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
エコマーク認定番号
06 128 084
注意
※蓋のみ。本体は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06070041
2020-02-23
用途: ホール使用
株式会社正栄プロジェクトサービス業

残念ながら、蓋しか発注していなく・・・本体を追加発注いたします(´;ω;`)ウッ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする