印刷プレビュー
タンガロイ

チップ TPGW

画像準備中
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
06099633
品番
TPGW110304
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥8,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
トラスコ品番
345-6978
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
11
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
なし

?????

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06099633
TPGW110304
58015465
TPGW110304 TH10
画像準備中 チップ TPGW
タンガロイ 1箱(10個)
¥6,205
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
チップ TPGWをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。