B-CO2-30L エコノダイアル ガス節約器付調整器 千代田精機 06122304

エコノダイアル ガス節約器付調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06122304品番B-CO2-30L
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

シールドガス節約の決定版!
圧力調整器+ダイヤル式流量計+節約器の三大機能の装備により
溶接スタート時のガスを大幅に節約!
安定した流量でアークスタート良好!
操作が簡単!
CO2アーク溶接に於いて従来使用されている圧力調整器と流量計によるシールドガス供給方法では溶接スタート時の数秒間に設定流量の数倍もの無駄ガスが放出され、効率が悪く溶接面にも悪影響を及ぼし品質を悪化させることもあります。
エコノダイアルは無駄ガスの放出をできるだけ少なくするために開発されたもので、溶接スタートから安定したガス流量を保ち溶接品質を損なわず省エネとスムーズなアークスタートを約束いたします。

用途
このような作業にご使用されますと節約率は大幅にアップします。
溶接時間の短い作業
仮付け(点付け)の多い作業
同一作業の多い所(ロボットなど)
薄物溶接
仮付けまたは5秒以内の短い溶接作業時は流量計の設定流量にかかわりなくホース内に滞留しているガス(突出ガス)だけで溶接しています。
適合ガスCO2使用方法ボンベに直接取り付ける質量(kg)2.6電源AC100V範囲(流量計)6~30NL/min接続(入口)W22山14ナット、(出口)M12P1(1/4ホースニップル付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする