間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カジメイク

綿 ツナギ服

 
注文コード
06127177
品番
6610
内容量
1着
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,200

 

●色: 
ブルー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
90〜98  
●混率(%): 
綿100  
●身長(cm): 
170〜180  
●ウエスト(cm): 
78〜88  
●RED BOOKVol4ページ: 
635  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ベッセル 鉄工用クッションドリル

ベッセル

商品点数:16

¥420〜

作業服つなぎタイプ フード付

MonotaRO

商品点数:8

¥338

T/C ツナギ服

カジメイク

商品点数:15

¥2,200

安全スニーカー 軽技

シモン

商品点数:18

¥3,350

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 索道(スキーリフト)整備
ゆとりサイズであり、過去3Lを使用していたが、LLでジャストフィット。
値段も格安。
株式会社ヘブンスそのはら 様(長野県) [2008-08-27]

用途: 溶接作業
汚れる作業の為安価で助かります。
濱田電機鐵工株式会社 様(愛媛県) [2007-09-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34