付属品本体、電池、ソフトケース、ストラップ、電極(9625-10D)、pH標準液粉末
TGK品番726-66-01-01
幅(mm)80
測定範囲PH0.00〜14.00
高さ(mm)170
使用温度範囲(℃)0〜100
奥行(mm)40
消費電力(W)約0.03
電源DC3V(乾電池LR6)
本体質量(g)約300(電池含む)
測定方式ガラス電極法
表示カスタムLCD
分解能0.01PH
JIS規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
電池寿命(時間)約200時間
メモリー(個)300(マニュアルメモリ)
入力CH1
検出単位(pH)0.01
アズワン品番1-4713-01