間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エヌケイコーポレイション

真鍮製ホースジョイント

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
06163473
品番
BSJ-6
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●用途: 
配管からホースにつなぐ時に使用します。
ジョイント部をまわすとホース側とねじ部側に分かれます。  

●寸法L(mm): 
81  
●寸法H(mm): 
28  
●寸法D(Φmm): 
20.5  
●寸法H1(mm): 
30  
●N(PT): 
3/4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34