間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ

※代表画像です
 
注文コード
06164015
メーカー品番
FF10K
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥5,450

 

●材質: 
SUS304  
●寸法d(mm): 
115.4  
●呼び径(B): 
4  
●取付ボルトの呼び: 
M16  
●寸法t(mm): 
18  
●寸法D(mm): 
210  
●寸法h(mm): 
19  
●呼び径(A): 
100  
●P.C.D(mm): 
175  
●ボルト穴数: 
8  
●RED BOOKVol3ページ: 
865  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インサートリング

ピスコ(PISCO)

商品点数:9

¥142〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧