間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ

※代表画像です
 
注文コード
06164137
品番
BF5K
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥14,920

 

●材質: 
SUS304  
●呼び径(B): 
6  
●取付ボルトの呼び: 
M16  
●寸法t(mm): 
18  
●寸法D(mm): 
265  
●寸法h(mm): 
19  
●呼び径(A): 
150  
●P.C.D(mm): 
230  
●ボルト穴数: 
8  
●適合鋼管外径(Φmm): 
165.2  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

天然ゴム全面パッキン

ノーブランド

商品点数:11

¥53〜

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34