間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ステンレス製JIS規格フランジ ブラインドフランジ

※代表画像です
 
注文コード
06164164
メーカー品番
BF10K
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,650¥1,568
特価

 

●材質: 
SUS304  
●呼び径(B): 
3/4  
●取付ボルトの呼び: 
M12  
●寸法t(mm): 
14  
●寸法D(mm): 
100  
●寸法h(mm): 
15  
●呼び径(A): 
20  
●P.C.D(mm): 
75  
●ボルト穴数: 
4  
●適合鋼管外径(Φmm): 
27.2  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フランジ用中パッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:10

¥53〜

ハンドタップセット(HT)

オーエスジー(OSG)

商品点数:438

¥1,562〜

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:54

¥214〜

ハンドタップセット メートルねじ

MonotaRO

商品点数:7

¥980〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧