間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 45゜ロングエルボ

※代表画像です
 
注文コード
06164322
メーカー品番
SUS304 10S 45EL 50A
内容量
1個
参考基準価格
¥2,200
通常価格単価(税別)
¥1,247¥1,185
特価

 

●材質: 
SUS304  
●寸法H(mm): 
31.6  
●呼び径(B): 
2  
●呼び径(A): 
50  
●スケジュール: 
10  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧