間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 45゜ロングエルボ

※代表画像です
 
注文コード
06164347
品番
SUS304 10S 45EL 80A
内容量
1個
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥2,947

 

●材質: 
SUS304  
●寸法H(mm): 
47.3  
●呼び径(B): 
3  
●呼び径(A): 
80  
●スケジュール: 
10  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34