間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 90゜ロングエルボ

※代表画像です
 
注文コード
06164453
品番
SUS304 10S 50A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥1,587

 

●材質: 
SUS304  
●呼び径(B): 
2  
●寸法F(mm): 
76.2  
●呼び径(A): 
50  
●スケジュール: 
10  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  
●RED BOOKVol4ページ: 
1091  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

六角ナット1種(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:11

¥600

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34