間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) チーズ

※代表画像です
 
注文コード
06164697
メーカー品番
SUS304 10S T 80A
内容量
1個
参考基準価格
¥11,200
単価(税別)
¥6,347

 

●呼び径(B): 
3  
●寸法C(mm): 
85.7  
●寸法M(mm): 
85.7  
●呼び径(A): 
80  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧