間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

※代表画像です
 
注文コード
06164837
品番
SUS304 10S T 50×40
内容量
1個
参考基準価格
¥6,300
単価(税別)
¥6,300

 

●寸法C(mm): 
63.5  
●寸法M(mm): 
60.3  
●呼び径B1×B2(inch): 
2×1-1/2  
●呼び径B1×B2(mm): 
50×40  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34