工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
溶接継手
>
溶接継手(ステンレス)
>
異径チーズ
ノーブランド
突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
06165004
品番
SUS304 10S T 125×80
内容量
1個
参考基準価格
¥35,000
単価(税別)
¥35,000
数量:
●寸法C(mm):
123.8
●寸法M(mm):
111.1
●呼び径B1×B2(inch):
5×3
●呼び径B1×B2(mm):
125×80
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF