間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ダクタイル製ねじ込みフランジ 白品

※代表画像です
 
注文コード
06165826
品番
白 ダクタイル 10K FL
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,440
単価(税別)
¥844

 

●形状: 
フランジ  
●呼び径(B): 
1  
●寸法t(mm): 
14  
●ねじの種類: 
PT  
●寸法D(Φmm): 
125  
●寸法T(mm): 
20  
●寸法h(mm): 
19  
●呼び径(A): 
25  
●ボルト穴数: 
4  
●寸法g(Φmm): 
67  
●RED BOOKVol3ページ: 
865  
●RED BOOKVol4ページ: 
1089  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

ステンレス製ねじ込み チーズ

MonotaRO

商品点数:5

¥301〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥160〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34