間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

※代表画像です
 
注文コード
06168032
メーカー品番
SGP 黒 15A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥343¥326
特価

 

●仕様: 
回転テーブル付  
●呼び径(B): 
1/2  
●寸法F(mm): 
38.1  
●呼び径(A): 
15  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

突合せ溶接継手 (黒) チーズ

ノーブランド

商品点数:9

¥816〜

突合せ溶接継手 (黒) 同心レジューサ 1形

ノーブランド

商品点数:25

¥300〜

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

吉年

商品点数:57

¥159〜

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥368

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧