間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

※代表画像です
 
注文コード
06168075
品番
SGP 黒 40A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥293¥278
特価

 

●仕様: 
回転テーブル付  
●呼び径(B): 
1-1/2  
●寸法F(mm): 
57.2  
●呼び径(A): 
40  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  
●RED BOOKVol4ページ: 
1091  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥636〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

白 長ニップル

吉年

商品点数:78

¥72〜

ストレッチマスク FV

クラレ

商品点数:1

¥1,444

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34