間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

※代表画像です
 
注文コード
06168102
メーカー品番
SGP 黒 80A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,270¥1,207
特価

 

●呼び径(B): 
3  
●寸法F(mm): 
114.3  
●呼び径(A): 
80  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

鉄ソケット (PSねじ 溶接用)

ヤマイチ

商品点数:12

¥88〜

溶接鉄板フランジ

ノーブランド

商品点数:11

¥344〜

ボールバルブ(スタンダードボア)

MonotaRO

商品点数:5

¥680〜

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥240

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧