間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (黒) 90゜ショートエルボ

※代表画像です
 
注文コード
06168303
品番
SGP 黒 80A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥963

 

●呼び径(B): 
3  
●寸法F(mm): 
76.2  
●呼び径(A): 
80  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  
●RED BOOKVol4ページ: 
1091  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

鉄ソケット (PSねじ 溶接用)

ヤマイチ

商品点数:12

¥115〜

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

吉年

商品点数:20

¥70〜

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

ノーブランド

商品点数:9

¥280〜

突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ

ノーブランド

商品点数:24

¥1,417〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34