曜日別特売
SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ショートエルボ ノーブランド 06168321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ショートエルボ ノーブランド 06168321
SGP 黒 25A 突合せ溶接継手 (黒) 180°ショートエルボ ノーブランド 06168321

突合せ溶接継手 (黒) 180°ショートエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06168321
品番
SGP 黒 25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法K(mm)
42.4
呼び径(B)
1
呼び径(A)
25
寸法P(mm)
50.8
形状
180°ショートエルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする