間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (黒) 180゜ショートエルボ

※代表画像です
 
注文コード
06168346
メーカー品番
SGP 黒 180ES 40A
内容量
1個
参考基準価格
¥1,770
単価(税別)
¥1,210

 

●呼び径(B): 
1-1/2  
●寸法P(mm): 
76.2  
●寸法K(mm): 
62.4  
●呼び径(A): 
40  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧