工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
溶接継手
>
溶接継手(SGP黒)
>
180゜ショートエルボ
ノーブランド
突合せ溶接継手 (黒) 180゜ショートエルボ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
06168364
品番
SGP 黒 180ES 65A
内容量
1個
参考基準価格
¥3,390
単価(税別)
¥2,317
数量:
●呼び径(B):
2-1/2
●寸法P(mm):
127
●寸法K(mm):
101.7
●呼び径(A):
65
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
突合せ溶接継手 (黒) 180゜ショートエルボ
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF