間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (黒) チーズ

※代表画像です
 
注文コード
06168416
メーカー品番
SGP 黒 25A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥864

 

●呼び径(B): 
1  
●寸法C(mm): 
38.1  
●寸法M(mm): 
38.1  
●呼び径(A): 
25  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

ノーブランド

商品点数:9

¥343〜

鉄ソケット (PSねじ 溶接用)

ヤマイチ

商品点数:12

¥88〜

突合せ溶接継手 (黒) 90゜ショートエルボ

ノーブランド

商品点数:7

¥474〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧