工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
溶接継手
>
溶接継手(SGP黒)
>
偏心レジューサ 1形
ノーブランド
突合せ溶接継手 (黒) 偏心レジューサ 1形
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
06169046
品番
SGP 黒 ER 32×15
内容量
1個
参考基準価格
¥1,260
単価(税別)
¥1,260
数量:
●寸法H(mm):
50.8
●呼び径B1×B2(inch):
1-1/4×1/2
●呼び径B1×B2(mm):
32×15
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
突合せ溶接継手 (黒) 偏心レジューサ 1形
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF