間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

突合せ溶接継手 (黒) 溶接キャップ

※代表画像です
 
注文コード
06169353
メーカー品番
SS SGP 黒 25A
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥826¥785
特価

 

●高さ(mm): 
38.1  
●呼び径(B): 
1  
●呼び径(A): 
25  
●RED BOOKVol3ページ: 
867  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

ノーブランド

商品点数:9

¥343〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧