間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製平丁番

※代表画像です
 
注文コード
06170561
品番
LSA-75
内容量
1個
参考基準価格
¥460
単価(税別)
¥437

 

●特長: 
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。  

●仕様: 
穴無し  
●材質/仕上: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨  
●質量(g): 
76  
●寸法H(mm): 
75  
●寸法t(mm): 
2  
●耐荷重(kg): 
15(2枚吊り)  
●寸法D1(Φmm): 
4  
●寸法D2(Φmm): 
8.3  
●寸法W(mm): 
50  
●寸法N1(mm): 
6  
●寸法N2(mm): 
5  
●RED BOOKVol4ページ: 
1429  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オールステンレス鋼製キャッチクリップ

スガツネ(LAMP)

商品点数:2

¥466〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34