間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製平丁番

※代表画像です
 
注文コード
06170613
品番
LSB-65
内容量
1個
参考基準価格
¥270
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥257

 

●特長: 
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型丁番です。  

●仕様: 
穴あき  
●材質/仕上: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨  
●質量(g): 
64  
●寸法H(mm): 
65  
●寸法d(mm): 
4.3  
●寸法t(mm): 
2  
●耐荷重(kg): 
13(2枚吊り)  
●寸法D1(Φmm): 
4  
●寸法D2(Φmm): 
8.3  
●寸法W(mm): 
50  
●寸法N1(mm): 
6  
●寸法P1(mm): 
30  
●寸法P2(mm): 
23  
●寸法P3(mm): 
23  
●寸法N2(mm): 
5  
●RED BOOKVol3ページ: 
1016  
●RED BOOKVol4ページ: 
1428  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス掛け金(HP-型)

スガツネ(LAMP)

商品点数:6

¥475〜

(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:14

¥750

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

ステンレス 丸ニップル

吉年

商品点数:12

¥115〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34