間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

丁番

※代表画像です
  
取扱い終了 
注文コード
06170656
品番
D-KHA-25A
内容量
1個
参考基準価格
¥75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●仕様: 
穴無し  
●材質/仕上: 
鋼/素地  
●質量(g): 
14  
●寸法H(mm): 
25  
●板厚(mm): 
1.6  
●管数: 
3  
●寸法(長さL×幅W)(mm): 
25×32(開いた状態での総幅)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オールステンレス鋼製キャッチクリップ

スガツネ(LAMP)

商品点数:2

¥466〜

スプリング丁番

スガツネ(LAMP)

商品点数:4

¥95〜

マグネットキャッチ

スガツネ(LAMP)

商品点数:2

¥162〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34