間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コニシ

ボンドGクリヤー

注文コード
06178182
品番
14333
内容量
1本(50mL)
参考基準価格
¥400
単価(税別)
¥310

 

●特長: 
透明
速乾
柔軟性
仮止不要
用途広い
接着部分が目立たない透明タイプ
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。  

●用途: 
柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。
レザークラフト。家具や建具の補修。バッグや靴、スポーツ用品の補修。  

●成分: 
SBR系溶剤形  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
1kg  
●RED BOOKVol3ページ: 
370  
●RED BOOKVol4ページ: 
418  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 壁紙のはがれ修正
目立たないので便利
[2008-06-22]

用途: ゴムを金属につけています。
なかなかの付き具合です。 
株式会社カネコアルトップ 様(栃木県) [2007-03-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34