工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
ハンドル・ノブ
>
ハンドル/クランプ/ノブ
>
鍋屋バイテック
>
クランプレバー
>
クランプレバー(オネジ)
鍋屋バイテック会社
クランプレバー
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
06178882
メーカー品番
LDM-4×12SG
内容量
1個
参考基準価格
¥670
単価(税別)
¥670
数量:
●特長:
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
●歯数:
18
●色:
シルバーグレー
●呼び径:
M4
●寸法H(mm):
35
●寸法d(mm):
10
●ねじの種類:
おねじ
●寸法D(mm):
13
●材質(ねじ部):
SUM22L
●材質(レバー部):
亜鉛ダイカスト(静電塗装)
●寸法s(mm):
4
●最大荷重(N):
29
●寸法h(mm):
24.5
●寸法R(mm):
45
●寸法Lm(mm):
12
●寸法H’(mm):
38.5
●最大締付力(kN):
2.4
●材質(スプリング):
SWPB
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
サイレンサ
SMC
商品点数:26
¥155〜
ディンプルノブ
鍋屋バイテック会社
商品点数:24
¥250〜
スーパーノブ
鍋屋バイテック会社
商品点数:4
¥70〜
布テープ
MonotaRO
商品点数:1
¥128
もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
機械部品の固定
首下50ミリが必要ですがカタログにありませんが取り扱いしてないのですか?
株式会社山崎紙工所 様(埼玉県) [2008-03-17]
MonotaROからの回答:
注文コード06179205にてWEB上で販売しておりますので、よろしくお願いいたします
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クランプレバー
鍋屋バイテック会社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)