間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

クランプレバー

※代表画像です
 
注文コード
06178995
メーカー品番
LDM-5×50SG
内容量
1個
参考基準価格
¥670
単価(税別)
¥670

 

●特長: 
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として  

●歯数: 
18  
●色: 
シルバーグレー  
●呼び径: 
M5  
●寸法H(mm): 
35  
●寸法d(mm): 
10  
●ねじの種類: 
おねじ  
●寸法D(mm): 
13  
●材質(ねじ部): 
SUM22L  
●材質(レバー部): 
亜鉛ダイカスト(静電塗装)  
●寸法s(mm): 
4  
●最大荷重(N): 
60  
●寸法h(mm): 
24.5  
●寸法R(mm): 
45  
●寸法Lm(mm): 
50  
●寸法H’(mm): 
38.5  
●最大締付力(kN): 
3.9  
●材質(スプリング): 
SWPB  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

プラスティックボール

鍋屋バイテック会社

商品点数:18

¥141〜

圧縮コイルバネ

昌和発条製作所

商品点数:579

¥162〜

ニュースパイラルタップ メートルねじ

ヤマワ(YAMAWA)

商品点数:75

¥475〜

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:40

¥118〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械部品の固定
首下50ミリが必要ですがカタログにありませんが取り扱いしてないのですか?
株式会社山崎紙工所 様(埼玉県) [2008-03-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
注文コード06179205にてWEB上で販売しておりますので、よろしくお願いいたします


キャンペーン一覧