間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
鍋屋バイテック会社

クランプレバー

※代表画像です
 
注文コード
06179223
メーカー品番
LDM-10×80SG
内容量
1個
参考基準価格
¥960
単価(税別)
¥960

 

●特長: 
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として  

●歯数: 
26  
●色: 
シルバーグレー  
●呼び径: 
M10  
●寸法H(mm): 
55  
●寸法d(mm): 
16  
●ねじの種類: 
おねじ  
●寸法D(mm): 
21  
●材質(ねじ部): 
SUM22L  
●材質(レバー部): 
亜鉛ダイカスト(静電塗装)  
●寸法s(mm): 
8  
●最大荷重(N): 
290  
●寸法h(mm): 
36  
●寸法R(mm): 
78  
●寸法Lm(mm): 
80  
●寸法H’(mm): 
59  
●最大締付力(kN): 
16  
●材質(スプリング): 
SWPB  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)

イマオコーポレーション

商品点数:7

¥720〜

深溝玉軸受 6200番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥179〜

平型ハンドル車(AS固定握り付)

小西製作所

商品点数:17

¥810〜

スーパーノブ

鍋屋バイテック会社

商品点数:4

¥70〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械部品の固定
首下50ミリが必要ですがカタログにありませんが取り扱いしてないのですか?
株式会社山崎紙工所 様(埼玉県) [2008-03-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
注文コード06179205にてWEB上で販売しておりますので、よろしくお願いいたします


キャンペーン一覧