間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ファインケミカルジャパン

スプレーブラッセン

 
注文コード
06180343
品番
FC-142
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,980

 

●特長: 
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2〜3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(完全硬化後は耐溶剤性にも優れ、耐熱性は塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。  

●用途: 
あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。  

●成分: 
ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル  
●膜厚(μm): 
2〜3  
●鉛筆硬度: 
3H  
●密着性: 
(初期)100/100
(煮沸水2時間)100/100  

●耐溶剤性(室温24時間): 
アセトン、ベンゼン、石油ベンジン、酢酸エチル、トリクロルエタン、すべて外観変化なし  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●危険物の含有量: 
168ml  
●総合カタログVol13ページ: 
80  
●RED BOOKVol4ページ: 
407  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

60°センタードリル

MonotaRO

商品点数:7

¥325〜

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 黒染め液では効率が悪そうな大きさの鉄板に使用しました。
【耐溶剤性(室温24時間): アセトン、ベンゼン、石油ベンジン、酢酸エチル、トリクロルエタン、すべて外観変化なし】とのことで購入使用しましたが、室温48時間後、アセトンではすぐ剥がれました。
[2008-11-24]
MonotaRO MonotaROからの回答:
大変申し訳ありません。メーカーに確認いたします。

満足度:
用途: エンジン周り、マフラーなどの高温部分の塗装。
グラファイトなので超耐熱塗料らしいです。塗りが薄いような気がします。エンジンポンプなどの排気系に使用しても錆を押さえきれませんでした。塗膜が薄かったからでしょうか。
耐熱塗料として使うのであれば、他の普通の耐熱塗料でも良かったかと思いました。
[2008-11-13]

用途: スチールや真鍮部品の黒染め
一番手軽にできた黒染め製品でした。たれてもわかり難い事や熱に強いシンナーでも落ちない、塗料と違って剥がれない。
[2007-04-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34