青葉化学工業
|
¥375
|
- ●特長:
- 材料表面に開口している微細な欠陥を、検出することが出来ます。
簡便で信頼性が高くあらゆる分野において使用されています。
- ●用途:
- 強力な浸透力により微細な欠陥部に速やかに浸透します。
材料検査、製品検査、機器の保守点検など、あらゆる分野で簡便に使用されています。
- ●成分:
- アゾ系油性染料、植物油、炭化水素
- ●種別:
- 浸透液
- ●容器仕様:
- スプレー
- ●使用ガス:
- LPガス
- ●分類等級:
- 第3石油類 危険等級V
- ●危険等級:
- 危険等級V
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第三石油類
- ●危険物の含有量:
- 210ml
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 409