工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
静音タイプキャスター
>
ハンマーキャスター
>
静 420SRPシリーズ
ハンマーキャスター
プレート式 固定車(ゴム車)
5日以内出荷とは
注文コード
06182741
品番
420SRP-R100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,345
数量:
●特長:
420S、413S、615Sと併用出来ます。
●形状:
固定
●型式:
420SRP固定車
●ブレーキ:
なし
●車輪径(Φmm):
100
●材質(車輪):
ゴム
●車輪幅(mm):
32
●取付高(mm):
132
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●穴径P(Φmm):
11
●取付座A×B(mm):
90×90
●車輪No.:
425S
●許容荷重(daN[kgf]):
120[122.4]
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm):
68×68(71×71)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
プレート式 固定車(ゴム車)
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF