ハンマーキャスター
- ●特長:
- 420S、413S、615Sと併用出来ます。
- ●形状:
- 固定
- ●型式:
- 420SRP固定車
- ●ブレーキ:
- なし
- ●車輪径(Φmm):
- 125
- ●材質(車輪):
- ゴム
- ●車輪幅(mm):
- 38
- ●取付高(mm):
- 168
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●穴径P(Φmm):
- 11
- ●取付座A×B(mm):
- 106×111
- ●車輪No.:
- 425S
- ●許容荷重(daN[kgf]):
- 150[153.0]
- ●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm):
- 75×75(80×80)