間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

プレート式 固定車(ゴム車)

注文コード
06182766
品番
420SRP-R150
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,084

 

●特長: 
420S、413S、615Sと併用出来ます。  

●形状: 
固定  
●型式: 
420SRP固定車  
●ブレーキ: 
なし  
●車輪径(Φmm): 
150  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
40  
●取付高(mm): 
190  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
106×111  
●車輪No.: 
425S  
●許容荷重(daN[kgf]): 
160[163.2]  
●取付寸法X×Y(X1×Y2)(mm): 
75×75(80×80)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34