間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スイデン

ジェットスイファン Rシリーズ

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
06182881
品番
SJF-200R-2
内容量
1台
参考基準価格
¥27,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
スイデン従来機より約5dBの低騒音化。
空気流の流れをスムーズにする、流体力学に基づいた理想的な樹脂製ベルマウスを装備。
ハードな作業時にも、内部の配線部分等を保護する強化樹脂製の本体配線箱。
フィンガーテストでも指の入らない安全ガードの採用。
持ち運びのしやすいハンドグリップ。  

●付属品: 
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)  
●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第廃番となります  
●注意: 
※ダクトは別売り品です。  

●適合: 
(ダクト) SJFD-230S、SJFD-230SP  
●質量(kg): 
8  
●電源(V): 
単相200  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
19/23  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
300×305×320  
●ダクト径(Φmm): 
230(ダクトは別売品)  
●モーター極数(P): 
2  
●ファン外径(Φmm): 
200  
●ファン翼数: 
6  
●保護装置: 
サーマルプロテクター内蔵  
●モーター出力(W): 
100  

代替相当品
06182881
SJF-200R-2
09908911
SJF-200RS-2
スイデン
ジェットスイファンRSシリーズ
1台 ¥20,710 モデルチェンジしてます。

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フレキシブルダクト

MonotaRO

商品点数:1

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34