間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ビニールカーテン 2×300×30m

※代表画像です
注文コード
06183396
品番
オレンジ筋なし XN055
内容量
1巻
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥53,538

 

●特長: 
取替え簡単!用途別ビニールカーテン
ドアの開閉の手間なく、台車・リフトが通れるので作業性がアップします。
透明性に優れ、庫内の採光や見通し(危険防止)に最適です。
柔軟性に富み、運搬物に傷をつけることが防げます。
シート厚みが2mmと3mmと自重があり、風圧にも耐えます。
オレンジ色(防虫色)は虫除けとして食品工場の出入口などに最適です。
ハトやスズメなどの進入防止に役立ちます。
夏は冷房、冬は暖房の効果に貢献するので省エネにつながります。  

●その他: 
−取付方法−
@古くなったシートをレールからはずします。
Aナットをゆるめて金具から古くなったシートをはずします。
B新しいシートを必要な長さにカットします。
Cカットしたシートの端にレール取付金具の穴径とピッチ合わして穴を空けてください。
D穴を空けたシートを取付金具にナットで装着します。
E後はレールに新しいシートを掛ければ終了です。  

●幅(mm): 
300  
●厚さ(mm): 
2  
●長さ(m): 
30  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34