間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱マテリアル

チップ

※代表画像です
   
注文コード
06198543
品番
CNMG120412-MA
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格
¥8,500
単価(税別)
¥5,850

 

●特長: 
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続切削に適します。  

●用途: 
一般鋼、合金鋼の中切削用  

●種別: 
ネガ  
●材質: 
UC6010  
●形状: 
80°菱形  
●被削材: 
コーティング:鋼  
●精度: 
M  
●寸法D1(mm): 
12.7  
●寸法D2(mm): 
5.16  
●ブレーカ: 
MA  
●切削領域: 
中切削  
●穴の有無: 
あり  
●寸法S1(mm): 
4.76  
●寸法Re(mm): 
1.2  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全靴 短靴

MonotaRO

商品点数:9

¥2,420

スタッドボルト

MonotaRO

商品点数:51

¥105〜

耐油ビニローブ

ショーワ

商品点数:6

¥278〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: SS材S45C材の荒旋削加工(黒皮より)
旋盤でのペーパー掛け
フライスワークのバリ取り
以前はUE6020を使用していましたが、切削速度の向上、工具寿命を延ばす意味で購入しました。
スグに欠けるかなと思っていましたが、そんなことも無く、V220 f/刃0.3 切り込み3mmで無理なく削っております。
光英制作所 様(福島県) [2007-07-03]

用途: 部品加工
多機種で使用。特価週に購入すれば仕入先よりはるかに安い。大変良い。
株式会社ケイ・エフ・ケイ小川 様(熊本県) [2005-12-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34