間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Rectorseal

レクター・サンシート

 
注文コード
06299352
品番
UV-600
内容量
1枚
単価(税別)
¥3,154

 

●特長: 
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線をわずか15分あてるだけで硬化するFRPシート
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。
硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!  

●用途: 
防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。  

●注意: 
※補修前にパイプ、ホースの元栓を閉め、圧力を抜いてください。
補修面をサンドペーパー等で処理し、油分は拭き取っておきます。  

●材質: 
PETフィルム、ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25〜30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)  
●厚さ(mm): 
1.5  
●寸法(mm): 
150×220  
●形式: 
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート  
●有効期限(年): 
1年(未開封)  
●引張強度: 
115MPa  
●破断伸度(%): 
1.5  
●耐熱温度(℃): 
-20〜100  
●曲げ強さ(MPa): 
235  
●RED BOOKVol4ページ: 
432  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34